text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 6 x 44 mm


Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 5L698563
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L698563
EAN 4013288113573
UBB 500643472276
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345350001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.