text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 4 x 64 mm


Harde bits voor verzonken TORX-schroeven®. Aandrijf: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummer 2H282503
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 64
Grootte (TX) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 64
Grootte (TX) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.4
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Harde bits voor verzonken TORX-schroeven®. Aandrijf: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H282503
EAN 4013288113504
UBB 500643471443
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345018001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.