text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 4 x 44 mm


Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 2L585523
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L585523
EAN 4013288113597
UBB 500643471286
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345352001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.