text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 70 mm


Harde bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. Aandrijf: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummer 0J041318
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 3
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.4
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX PLUS

Omschrijving

Harde bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. Aandrijf: 4 mm halfmoon voor directe aansluiting van elektrisch gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J041318
EAN 4013288037091
UBB 500643470296
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05332606001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.