text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 44 mm


Harde bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 6V029102
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/9 C TORX PLUS

Omschrijving

Harde bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V029102
EAN 4013288113498
UBB 500643469892
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05344900001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.