text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 44 mm


Artikelnummer 1Y348073
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX PLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135232001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.