text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 2 IP x 44 mm


Hard bits for recessed TORX PLUS® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Artikelnummer 6I173015
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 44
Grootte (TX) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 44
Grootte (TX) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 1.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 2.3
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX PLUS

Omschrijving

Hard bits for recessed TORX PLUS® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I173015
EAN 4013288112675
UBB 500643468647
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135231001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.