text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 9 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9C441025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 9
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z TORX

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C441025
EAN 4013288128430
UBB 500643458093
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05319835001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.