text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 9 x 152 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Referência 5V931505
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Embalado por 1

Especificações

Grootte bit (mm) 9
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z

Descrição

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Números do artigo

Referência 5V931505
EAN 4013288156945
UBB 500643458416
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060194001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.