text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 8 x 50 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2I056665
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6.55
HS- en goederencode
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I056665
EAN 4013288030498
UBB 500643457426
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05060131001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.