text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 7 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0N730602
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/4 Z TORX

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345047001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.