text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3I956400
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 27
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 19.32
HS- en goederencode
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3I956400
EAN 4013288030658
UBB 500643461204
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060190001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.