text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB TORX® Bits, TX 20 x 89 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0X597198
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 867/4 Z SB

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X597198
EAN 4013288105943
UBB 500643464273
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073528001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.