text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB TORX® Bits, TX 20 x 50 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9O818097
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits Torx 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z SB

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O818097
EAN 4013288132802
UBB 500643463283
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073722001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.