text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/4 Z SB TORX® Bits, TX 20 x 152 mm


Hoogwaardig bit voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0P581928
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 98
HS- en goederencode
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 98
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardig bit voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0P581928
EAN 4013288213914
UBB 500711185040
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136313001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.