text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB TORX® Bits, TX 15 x 50 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 9Z731622
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits Torx 2
Aantal bits totaal 2
Met magneethouder Nee
Met bitratel Nee
Tweezijdig Nee
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z SB

Description

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 9Z731622
EAN 4013288132796
UBB 500643463028
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073721001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.