text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/4 Z SB TORX® Bits, TX 15 x 152 mm


Hoogwaardig bit voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9F978649
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 86
HS- en goederencode
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 86
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardig bit voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F978649
EAN 4013288213907
UBB 500711184886
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136312001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.