text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 27 IP x 89 mm


Hoogwaardige bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. TORX PLUS-profiel®: in vergelijking met normale TORX-profielen® wordt de vergroting van de 6 koppeloverbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef mogelijk gemaakt door een ellipsvormig profielontwerp en niet door een cirkelvormig. Dit betekent dat het vermogen dat bij het schroevendrijven wordt toegepast, over een groter oppervlak wordt verdeeld. Er wordt een hoger koppel overgedragen en de levensduur van de schroef en het gereedschap wordt ook verlengd. Sterk viskeus voor universeel gebruik. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 0L049055
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 19.4
HS- en goederencode
Model 867/4 Z TORX PLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. TORX PLUS-profiel®: in vergelijking met normale TORX-profielen® wordt de vergroting van de 6 koppeloverbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef mogelijk gemaakt door een ellipsvormig profielontwerp en niet door een cirkelvormig. Dit betekent dat het vermogen dat bij het schroevendrijven wordt toegepast, over een groter oppervlak wordt verdeeld. Er wordt een hoger koppel overgedragen en de levensduur van de schroef en het gereedschap wordt ook verlengd. Sterk viskeus voor universeel gebruik. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0L049055
EAN 4013288032867
UBB 500643454456
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134675001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.