text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 0E135150
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

Description

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 0E135150
EAN 4013288032829
UBB 500643452880
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134671001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.