text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 50 mm


Artikelnummer 1O201211
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.55
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.55
HS- en goederencode
Model 867/4 Z TORX PLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 1O201211
EAN 4013288037251
UBB 500643452476
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134683001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.