text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 50 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3V046174
Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3V046174
EAN 4013288112514
UBB 500643449688
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134664001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.