text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 5C806014
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 50
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Model 867/2 Z TORX

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C806014
EAN 4013288104526
UBB 500643441099
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066950001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.