text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/2 Z TORX® Bits, TX 50 x 50 mm


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 2R430833
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 50
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20.2
HS- en goederencode

Omschrijving

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R430833
EAN 4013288104007
UBB 500643440836
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066941001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.