text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/1 ZA TORX® Bits met Stift, TX 25 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor SPAX T-STAR plus schroeven. Met lip die in combinatie met de boring in de schroef het centreren van het gereedschap vereenvoudigt. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 6D210964
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.13
HS- en goederencode
Model 867/1 ZA

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor SPAX T-STAR plus schroeven. Met lip die in combinatie met de boring in de schroef het centreren van het gereedschap vereenvoudigt. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066083001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.