text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z TORX® Wedge Bits, TX 15 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1T032492
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/1 Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066455001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.