text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 7 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 7H009415
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7H009415
EAN 4013288015822
UBB 500643433666
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066497001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.