text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 8 x 25 mm


Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81270.080.026
EAN 4013288015730
UBB 203124008475
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066303001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.