text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 7 x 25 mm


867/1 TZ TORX® Bits, TX 7 x 25 mmHoogwaardige bits met torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.5
HS- en goederencode 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 TZ TORX® Bits, TX 7 x 25 mmHoogwaardige bits met torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81270.070.026
EAN 4013288015723
UBB 203124008392
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066302001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.