text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 55 x 35 mm


Premium bits voor TORX® dopschroeven. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van gereedschap volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0I934656
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 55
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 12
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 21.8
HS- en goederencode
Model 867/1 TORX

Omschrijving

Premium bits voor TORX® dopschroeven. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van gereedschap volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0I934656
EAN 4013288031167
UBB 500643430449
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066335001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.