text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 50 x 35 mm


High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2O235700
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 50
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 35
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode

Omschrijving

High quality bits for recessed TORX® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073346001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.