text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 25 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81563.664.880
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.3
HS- en goederencode
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81563.664.880
EAN 4013288030351
UBB 500504494179
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066488001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.