text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81563.066.486
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.3
HS- en goederencode
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81563.066.486
EAN 4013288030337
UBB 500504718825
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066486001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.