text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81612.015.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Houder
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Verpakking Houder
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aantal bits Torx 2
Aantal bits totaal 2
Tweezijdig Nee
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073340001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.