text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 1 x 25 mm


Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5L462053
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 1
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 1
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 1.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.3
HS- en goederencode
Model 867/1 TORX

Omschrijving

Premium bits for TORX® socket screws. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L462053
EAN 4013288107114
UBB 500643421299
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135140001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.