text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, 3-delig


3x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 9U383540
Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 3
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode
Model 867/1 Z SET B SB

Omschrijving

  • 3x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9U383540
EAN 4013288037510
UBB 500643559239
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073376001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.