text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 5 IP x 25 mm


Hoogwaardige bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. TORX PLUS-profiel®: in vergelijking met normale TORX-profielen® wordt de vergroting van de 6 koppeloverbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef bereikt door een ellipsvormig profielontwerp en niet door een cirkelvormig. Dit betekent dat het vermogen dat bij het schroevendraaien wordt toegepast, over een groter oppervlak wordt verdeeld. Er wordt een hoger koppel overgedragen en de levensduur van de schroef en het gereedschap wordt ook verlengd. Extra hard. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0D390088
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.56
HS- en goederencode
Model 867/1 IP TORX PLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor verzonken TORX PLUS-schroeven®. TORX PLUS-profiel®: in vergelijking met normale TORX-profielen® wordt de vergroting van de 6 koppeloverbrengende flanken tussen het gereedschap en de schroef bereikt door een ellipsvormig profielontwerp en niet door een cirkelvormig. Dit betekent dat het vermogen dat bij het schroevendraaien wordt toegepast, over een groter oppervlak wordt verdeeld. Er wordt een hoger koppel overgedragen en de levensduur van de schroef en het gereedschap wordt ook verlengd. Extra hard. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D390088
EAN 4013288035684
UBB 500643428062
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066272001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.