text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 30 IP x 25 mm


Artikelnummer 4L382532
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.72
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.72
HS- en goederencode
Model 867/1 IP TORX PLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 4L382532
EAN 4013288031624
UBB 500643430027
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066288001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.