text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Impaktor Bits, TX 25 x 25 mm


High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 3P098998
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode
Model 867/1 IMP DC

Omschrijving

High quality bits for recessed TORX® screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P098998
EAN 4013288158406
UBB 500643424269
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073925001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.