text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm


867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mmBiTorsion bits voor binnen TORX® schroeven met torsiezone, hierin wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 0W799579
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.82
HS- en goederencode
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mmBiTorsion bits voor binnen TORX® schroeven met torsiezone, hierin wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0W799579
EAN 4013288034540
UBB 500643420614
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066126001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.