text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm


BiTorsion bits for TORX® socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8P243823
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 3.7
HS- en goederencode
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

BiTorsion bits for TORX® socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P243823
EAN 4013288034519
UBB 500643420044
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066120001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.