text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 40 x 25 mm


Bits voor binnen TORX® schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 6Y213956
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 40
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6.2
HS- en goederencode
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Bits voor binnen TORX® schroeven met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y213956
EAN 4013288034083
UBB 500643418659
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05066110001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.