text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 30 x 25 mm


Artikelnummer 3Q283033
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model 867/1 BDC SB

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q283033
EAN 4013288099822
UBB 500643419640
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134378001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.