text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 25 x 25 mm


Bits voor verzonken TORX-schroeven® met kleine diamantdeeltjes op de bitpunt. Dit zorgt voor een stevige pasvorm van de frees in de schroef, vermindert de contactdruk en verlaagt het risico op slippen. Word geleverd met een torsiezone waarin kinetische energie wordt afgeleid van piekbelastingen. Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0P566326
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Model 867/1 BDC SB

Omschrijving

Bits voor verzonken TORX-schroeven® met kleine diamantdeeltjes op de bitpunt. Dit zorgt voor een stevige pasvorm van de frees in de schroef, vermindert de contactdruk en verlaagt het risico op slippen. Word geleverd met een torsiezone waarin kinetische energie wordt afgeleid van piekbelastingen. Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0P566326
EAN 4013288099808
UBB 500643419491
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134377001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.