text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 857/4 Z Vorkbit - Snake-eye, 8 x 89 mm


Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6A657051
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.156
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 857/1 ZK

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057162001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.