text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z Vorkbit - Snake-eye, 8 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numero articolo 6O164263
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Grootte bit (mm) 0.156
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 857/1 ZK

Descrizione

Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6O164263
EAN 4013288038623
UBB 500643412462
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057152001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.