text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z Vorkbit - Snake-eye, 4 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 5J486295
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Vork (tweegats)
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.094
Aandraaivoorziening Vork (tweegats)
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 857/1 ZK

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J486295
EAN 4013288038609
UBB 500643412041
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057150001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.