text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 3 x 152 mm


Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81552.003.152
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Model 855/4Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81552.003.152
EAN 4013288031433
UBB 203112073754
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060047001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.