text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 3 x 110 mm


Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81552.003.110
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060045001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.