text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 2 x 152 mm


Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81552.002.152
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode 8207903000
Model 855/4Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor Pozidriv* schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81552.002.152
EAN 4013288031297
UBB 203112073424
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060038001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.