text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numero articolo 0W351362
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50

Descrizione

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W351362
EAN 4013288037985
UBB 500643409419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134384001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.